Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Unit seperti Franke Dishwasher dipasang permanen di bawah meja kerja (undercounter). Tipe ini memerlukan sambungan pipa air masuk (inlet) dan pembuangan (drain) yang tersembunyi di belakang kabinet. Kapasitasnya biasanya diukur dalam place settings (umumnya 12-14 set), ideal untuk operasional dengan volume cucian menengah namun membutuhkan estetika ruangan yang rapi.
Model seperti BEKO Dishwasher menawarkan fleksibilitas untuk area dengan ruang terbatas. Meskipun kapasitasnya lebih kecil (6-8 place settings), unit ini memiliki siklus pencucian dan pengeringan yang setara dengan unit besar. Koneksi airnya bisa bersifat permanen atau temporary ke keran wastafel, menjadikannya solusi praktis untuk pantry kantor kecil atau bar kopi.
Jika area lantai dapur sempit namun volume cucian cukup tinggi, penggunaan Franke Dishwasher tipe tanam adalah opsi terbaik karena memanfaatkan ruang mati di bawah meja. Namun, jika instalasi pipa bawah tanah tidak memungkinkan, BEKO Table Top adalah alternatif yang tidak memerlukan renovasi kabinet besar.
Perhatikan spesifikasi suhu air. Untuk standar sanitasi komersial, mesin harus mampu mencapai suhu bilas akhir (final rinse) minimal 82°C (atau sesuai standar HACCP setempat) untuk membunuh bakteri tanpa bahan kimia sanitasi tambahan. Pastikan unit memiliki fitur High Temp Wash atau Sanitize.
Istilah "Dryer" pada unit ini merujuk pada fase pasca-bilas. Pilih unit dengan metode Residual Heat Drying (memanfaatkan panas sisa bilasan) untuk efisiensi energi, atau Fan-Assisted Drying untuk hasil yang lebih cepat dan kering sempurna, terutama pada peralatan berbahan plastik yang sulit kering secara alami.
Pencucian manual sangat bergantung pada faktor manusia dan sering kali air yang digunakan tidak cukup panas untuk sterilisasi. Dishwasher menjamin piring disemprot air panas dan deterjen dengan konsentrasi yang konsisten di setiap siklus.
Secara umum, mesin cuci piring modern seperti BEKO atau Franke menggunakan air jauh lebih sedikit per siklus (sekitar 9-12 liter) dibandingkan pencucian manual di bawah air mengalir untuk jumlah piring yang sama.
Penanganan manual saat menyabuni dan membilas meningkatkan risiko piring licin dan pecah. Pada mesin, piring diletakkan statis di rak (rack), mengurangi risiko benturan fisik antar peralatan pecah belah.
Mesin membutuhkan tekanan air masuk yang stabil (biasanya 0.3 - 10 bar). Jika tekanan air di gedung rendah, diperlukan pompa pendorong (booster pump) agar solenoid valve mesin dapat bekerja optimal dan tangki air terisi sesuai waktu siklus.
Selang pembuangan harus dipasang dengan loop tinggi (high loop) atau terhubung ke air gap untuk mencegah air kotor dari wastafel mengalir balik (backflow) ke dalam mesin pencuci piring, yang dapat mengkontaminasi peralatan bersih.
Air sadah (hard water) adalah musuh utama elemen pemanas mesin. Kandungan kapur akan menumpuk dan menurunkan efisiensi pemanasan serta menyumbat spray arm. Pastikan unit memiliki kompartemen Water Softener yang harus diisi garam khusus (dishwasher salt) secara berkala untuk meregenerasi resin penukar ion di dalamnya.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
![Panasonic Dishwasher/dryer, white, NP-TCR5-W [for up to 3 people]](https://media.monotaro.id/mid01/small/Perlengkapan%20Dapur%20%26%20Horeka/Peralatan%20Rumah%20Dapur/Dapur/Built%20-%20In%20Dishwasher%20%26%20Dryer/Panasonic%20Dishwasher%2Fdryer%2C%20white%2C%20NP-TCR5-W%20%5Bfor%20up%20to%203%20people%5D/8xP113586321-1.jpg)